Disque diamant silent SUDD230

Réf.: 4932479463
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932479463
EAN / GTIN 4058546372576
Réf. fabricant 4932479463
Article hors catalogue L00800 2909

Description

Description:

  • Une lame de qualité soudée au laser avec des performances exceptionnelles dans les matériaux durs tels que le béton dur, les pavés de blocs et les produits de maçonnerie
  • Technologie silencieuse pour réduire le niveau de bruit pendant la coupe
  • 10 mm de hauteur de segment
  • Parfaitement adapté aux scies à tronçonner MILWAUKEE®

Caractéristique(s):

  • Diamètre du trou [mm] : 22.23
  • Diamètre du disque : 230
  • Largeur de coupe maximale : 3.0
  • Contenu du paquet : 1
  • Variante de produit : SUDD 230 mm - 1 pc
  • Diamètre du disque [mm] : 230
  • Largeur de coupe [mm] : 3.0