Perceuse à percussion SDS+ MX4 8x115 - 50 pièces

Réf.: 4932479368
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
8 mm
Queue SDS Plus
Type de produit Forets à béton

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932479368
EAN / GTIN 4058546371623
Réf. fabricant 4932479368

Description

Description:

  • Tranchants résistants au carbure pour une vitesse de pénétration plus rapide et une longévité accrue
  • 4X90°: les 4 taillants symétriques au carbure garantissent un trou circulaire, net et précis
  • Plus performants, ils ne coincent pas même dans les fers à béton
  • Corps de gros diamètre pour une meilleure résistance à la flexion et pour absorber les vibrations
  • L'hélice quadruple et symétrique assure une évacuation optimale des poussières
  • L'usure est uniforme
  • Pour le béton, béton armée, pierre naturelle, brique
  • Les diamètres >Ø 18 mm ont une pointe de carbure 3pc
  • Meilleure résistance du forêt lors du percement de fers à béton
  • Nouveau design variable de la flute
  • Plus fine au niveau de la t^te de perçage pour une meilleure évacuation des débris, moins de friction et une meilleure vitesse de perçage
  • Flute épaisse à la base pour une meilleure stabilité et une meilleure résistance
  • Jusqu'à 20% de trous en plus par charge par rapport à un forêt 4 taillants dans le béton et par rapport à l'ancienne génération
  • Fabriqué en Allemagne

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail [mm] : 50
  • Contenu du paquet : 50
  • Variante de produit : SDS-Plus MX4 8 x 115 - 50 pcs