Pince serre-joint l=280 mm SW 100 mm

Réf.: 4932471727
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
Type de produit Pinces à becs plats

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932471727
EAN / GTIN 4058546296261
Réf. fabricant 4932471727
Article hors catalogue L00800 2147

Description

Description:

  • TORQUE LOCK™: idéal pour tous les travaux avec des pièces encombrantes et profilées
  • Vis de réglage précis pour l'ajustement de la force de serrage
  • Mâchoires renforcées : meilleure force de serrage sur matériaux
  • Protection anticorrosion : revêtement pour une durée de vie prolongée
  • Déverrouillage d'une seule main : par levier arrière

Caractéristique(s):

  • Tension maximale : 100
  • Contenu de l'emballage : 1
  • Variante de produit : 11″ hand clamps with swivel pads
  • Tension [mm] : 100