Foret multi-Matériaux 1/4″ 6, 5x400 mm SHOCKWAVE

Réf.: 4932471102
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
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932471102
EAN / GTIN 4058546287306
Réf. fabricant 4932471102

Description

Description:

  • Résistant aux chocs: conçu pour être utilisé avec des visseuses à choc et tous les types d'outils à mandrin à 3 mâchoires comme les perceuses / visseuses et les perceuses à percussion
  • Emmenchement hexagonal jusqu'à 260mm de longueur totale, Mandrin 3 méplats jusqu'à 400mm de longueur
  • Les foret TCT permettent de percer dans le béton, les briques, les tuiles, les blocs de béton cellulaire, le métal mince, l'aluminium, les carreaux de céramique, tous les types de bois et le PVC
  • La flute blanche permet une identification facile dans la boite à outil

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail [mm] : 340
  • Contenu du paquet : 1
  • Variante de produit : MM 6.5 x 400 - 1 pc