• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Chargeur allume-cigare M12-18

Réf.: 4932459205
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
Type de produit Chargeurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932459205
EAN / GTIN 4002395287208
Réf. fabricant 4932459205
Article hors catalogue L00820 170

Description

Description:

  • Chargez les batteries Milwaukee sur la route, parfaitement adapté aux métiers du bâtiments ou autres professionnels qui peuvent utiliser leurs trajets et les prises 12V pour recharger leurs batteries
  • Recharge toutes les batteries M12™ et M18™ REDLITHIUM™
  • Charge séquentielle (cellule par cellule) permettant un temps de charge plus court
  • Recharge les batteries M12™ REDLITHIUM™ 2.0Ah / 3.0Ah / 4.0Ah / 6.0Ah en maximum 40min/ 70min / 80 min/ 90min
  • Recharge les batteries M18™ REDLITHIUM™ 2.0Ah / 4.0Ah / 5.0Ah / 6.0Ah / 9.0 Ah en maximum 40min/ 80min /100 min/ 124min/ 180min

Caractéristique(s):

  • Système de batterie : M18
  • Variante de produit : M12-18 AC
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier