• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Bitkassette sl/ph/pz (12 pièces) snp

Réf.: 4932399513
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932399513
EAN / GTIN 4002395361601
Réf. fabricant 4932399513
Article hors catalogue L00800 1219

Description

Description:

  • Ces coffrets haute qualité destinés aux professionnels sont disponibles en 3 assortiments différents
  • Design « de poche »: 110 mm x 65 mm x 15 mm
  • Fermeture par loquet : ouverture facile et fermeture sécurisée
  • Renfort latéral supplémentaire pour embouts de vissage de 50 mm
  • Fenêtre frontale pour protéger les embouts de la poussière
  • Embouts de vissage haute qualité d’une dureté de 60 HRC et réception 6 pans Hex ¼˝
  • Embouts de 25 mm norme DIN 3126 - C 6.3
  • Embouts de 50 mm DIN 3126 - E 6.3
  • Porte-embout magnétique à déverrouillage rapide

Caractéristique(s):

  • Livré : Cassette plastique
  • Contenu : 25 mm : SL 0.8 x 5.5 mm x 1. 25 mm : PH 1 x 1 / PH 2 x 2 / PH 3 x 1. 25 mm : PZ 1 x 1 / PZ 2 x 2 / PZ 3 x 1. 50 mm : PH 2 x 1. 50 mm : PZ 2 x 1. Porte-embouts magnétiques permanents avec adaptateur à changement rapide
  • Contenu du paquet : 12
  • Variante de produit : Compact Set SL / PH / PZ - 12 pcs
  • Equipement standard : BS 12 X, BS 12 X (GBS), BS 14 X, BS 14 X (GBS), SE 3.6, BS 12 C IQ