Foret métal HSS-R queue réduite 13,5x160 mm

Réf.: 4932373318
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
⌀ nom. DC 13,5 mm
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932373318
EAN / GTIN 4002395348435
Réf. fabricant 4932373318
Article hors catalogue L01850 722

Description

Description:

  • Foret à métaux laminés HSS-R rigoureusement fabriqués suivant la norme DIN 338
  • Revêtement en Oxyde permet l'évacuation rapide des copeaux
  • Pointe de coupe avec un angle de 118 mm°
  • Spirale « type N » à angle normal
  • Convient pour un perçage dans l'acier, la fonte, le matériel allié et non-allié jusqu’à 800 N/mm²
  • Couleur : noir

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail [mm] : 108
  • Contenu du paquet : 1
  • Variante du produit : HSSR 13.5 x 160 - 1 pc