Perceuse à coffrage CV 16x400 mm

Réf.: 4932363671
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
⌀ nom. DC 16 mm
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932363671
EAN / GTIN 4002395331970
Réf. fabricant 4932363671
Article hors catalogue L00800 2113

Description

Description:

  • Fabriquées en acier HSS pour une plus longue durée de vie
  • Idéales pour les perçages en profondeur dans le contre-plaqué, panneaux de particules et tous les bois tendres et naturels
  • Fabriqué selon la norme DIN 7490 et conforme à l'association allemande d'assurance responsabilité en termes de normes de sécurité pour l'industrie du bâtiment
  • La partie foret est vissée à l’emmanchement cylindrique, pour éliminer les risques de casse et garantir une concentricité absolue
  • Les larges cannelures garantissent une évacuation des copeaux rapide et sans blocage
  • Fabriqué en Allemagne

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail [mm] : 300
  • Diamètre d'attachement : 10
  • Contenu de l'emballage : 1
  • Variante de produit : HSSCaD1 16 x 400 - 1 pc
  • Adhésion du manche : tige ronde de 10 mm
  • Equipement standard : BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R