Foret métal HSS-G double 3.2X49 mm (10 pièces)

Réf.: 4932352224
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
⌀ nom. DC 3,2 mm
Type d'outils HSS
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932352224
EAN / GTIN 4002395368778
Réf. fabricant 4932352224
Article hors catalogue L00800 1813

Description

Description:

  • Acier HSS haute qualité
  • Pointe DIN 1412 C
  • Angle de pointe 135°
  • Tolérance H8
  • Hélice type N avec angle classique 20 – 30°
  • Tranchant droit
  • Surface / Couleur: Argent poli
  • Point de partage pour un bon centrage
  • Les deux extrémités peuvent être utilisées
  • Supportent de grande pression de perçage grâce leur faible longueur
  • Excelente concentricité
  • Hélice type N polie pour moins de frottement et une plus grande vitesse de perçage
  • Application : Convient pour le perçage dans l’acier, les métaux non ferreux et les plastiques
  • La plus adaptée pour faire des trous de rivet

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail [mm] : 12
  • Contenu du paquet : 10
  • Variante de produit : 3.20 x 49 - 10 pcs
  • Equipement standard : BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R