Foret métal HSS-G court 5,0X62 mm (10 pièces)

Réf.: 4932352211
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
⌀ nom. DC 5 mm
Type d'outils HSS
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932352211
EAN / GTIN 4002395368648
Réf. fabricant 4932352211
Article hors catalogue L00800 3071

Description

Description:

  • Acier HSS haute qualité
  • Pointe DIN 1412 C
  • Angle de pointe : 135°
  • Tolérance: h8
  • Tranchant droit
  • Surface / Couleur: Argent poli
  • Supportent les fortes pressions de perçage grâce leur faible longueur
  • Excellente concentricité
  • L’hélice polie de type N permet un perçage rapide et sans effort
  • Utilisation :
  • Convient pour le forage dans l'acier, les matériaux alliés et non-alliés jusqu'à 900 N/mm²
  • Convient seulement pour le bois et le plastique

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail [mm] : 26
  • Contenu du paquet : 10
  • Variante du produit : HSSGS 5.00 x 62 - 10 pcs
  • Equipement standard : BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R