• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Microscope stéréoscopique Lynx EVO avec visionneuse oblique à LED AXIS

Réf.: 491866 AXIS
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 1,67 €
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant EVO504
Support Pied à colonne
Grossissement (x) avec vue en oblique 4,2 - 42
Grossissement (x) avec vue verticale 6,8 - 68
Distance de travail avec vue en oblique 35,5 mm
Distance de travail avec vue verticale 56,5 mm
Hauteur axe optique 439 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Tension nominale 100 - 240 V
Poids 26,6 kg
Type de produit Systèmes de visualisation sans oculaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 491866 AXIS
EAN / GTIN 2050001956774

Description

Exécution:

Système de visualisation sans oculaire pour l'examen et l'analyse de vos composants et échantillons en 3D. L'optique stéréoscopique Dynascope® brevetée produit une image en 3D d'excellente qualité. L'optique sans oculaire unique du système Lynx EVO offre à l'utilisateur une position de travail confortable, ce qui lui permet de travailler beaucoup plus efficacement.
  • Le design modulaire permet une adaptation aux différentes applications.
  • Le grossissement s'effectue progressivement de 6× à 60× et peut être porté à 120× à l'aide d'objectifs supplémentaires.
  • Options de supports flexibles
  • Support Ergo. Dimensions compactes pourpetites zones de travail. Stabilité exceptionnelle lors de l'utilisation de grossissements élevés.
  • Support multi-axe. Précis et robuste, idéal pour les applications industrielles dans lesquelles unesurface de travail maximaleest nécessaire.
  • Grande distance de travail pour un travail sans fatigue sur les composants.
  • Excellente ergonomie.Travail sans fatigue grâce à une position droite naturel du corps, au mouvement libre de la tête et à la nette réduction de la fatigue oculaire.
  • Qualité d'image élevéegrâce aux vraies couleurs haute résolution, à la richesse des détails et au contraste élevé.

Visionneuse oblique à 360° pour une vue panoramique offrant une meilleure observation des détails et permettant l'inspection de détails cachés dans des endroits verticaux. Passage aisé entre vue en oblique et vue verticale classique.

Utilisation:

Pour toutes les applications de la fabrication et de l'inspection qui nécessitent d'importantes distances de travail et une qualité d'image élevée. Pour travaux sous le microscope. Utilisation prolongée possible, car travail sans fatigue. Idéal même pour les porteurs de lunettes.

Livraison:

Avec tête de projection, objectif et zoom 10: 1. Éclairage LED, variateur.
Pied à colonne pour montage sur le lieu de travail, plaque de base.

Accessoire(s):

Smart Cam (avec logiciel) 491867, réticules.