{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | M | |
Système optique | Greenough parfocal | |
Grossissement (x) | 7,5 - 60 | |
Zoom | 8:1 | |
⌀ champ visuel | 3,8 mm - 30,7 mm | |
Oculaire | 10×/23B | |
Distance de travail | 83,4 mm | |
Longueur base | 301 mm | |
Largeur base | 278 mm | |
Profondeur de foyer | 13,7 mm | |
Type de produit | Microscope stéréoscopique |
Référence article | 491753 M80 | |
EAN / GTIN | 2050002078215 |