Jeu d'outils de réglage de carrossage

Réf.: 4912-3/2
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 1 à 2 semaines

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 4912-3/2
Copier
EAN / GTIN 4000896166596
Copier
Réf. fabricant 4912-3/2
Copier
Article hors catalogue L60140 4305
Copier
Fabricant HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Approprié aux véhicules de VW Golf, Jetta, SEAT Toledo, etc.
  • Permet le réglage exacte du carrosage par une seule personne
  • Réduction nette du temps de travail
  • Broche robuste à 6 pans Ouverture de clé de 22 mm permettant une manœuvre facile
  • Amplitude de serrage : 135 – 175 mm
  • Poids net (kg): 1.29 kg
  • Nombre d'outils : 2