DDD-E3 36.21-39.60 NOM 0 Outils de forage à tube double avec raccord externe à 4 filets et 3 inserts brasés.

Réf.: 4880104
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série ISCARDEEPDRILL
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4880104
EAN / GTIN 7291075227222
Réf. fabricant 4880104
Article hors catalogue L24020 569

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Longueur hors tout (OAL) 73.5 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 33 mm
  • Taille de connexion filet?©e (Ts) TDO-I8
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 39.6 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 36.21 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 73.5 mm

De la même série "ISCARDEEPDRILL" Afficher tout