DSD-EF 31.01-32.00-FT Deep Single Tube Drills with External 4-Start Thread Connection Carrying Triangular Inserts (16-40 dia.)

Réf.: 4856688
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Référence article 4856688
EAN / GTIN 7291075424492
Réf. fabricant 4856688
Article hors catalogue L24020 680

Description

Description:

  • Corps de forets à plaquettes
  • Longueur hors tout (OAL): 79.57 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 25.5 mm
  • Taille de connexion filet?©e (Ts): TS-I9
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 32 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 31.01 mm
  • Longueur hors tout (OAL): 79.57 mm