DSTR-IC 123.00-123.99 Single Tube Trepanning Drills with Inner Single Start Thread, Cartridges and Adjustable Diameter (100-306mm dia.)

Réf.: 4841359
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série ISCARDEEPDRILL
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4841359
EAN / GTIN 7291075467192
Réf. fabricant 4841359
Article hors catalogue L24020 345

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 114 mm
  • Taille de connexion filet?©e (Ts) TS-O28
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 123.99 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 123 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 149 mm

Produits adaptés

De la même série "ISCARDEEPDRILL" Afficher tout