DDD-EF 26.41-28.00-FT Deep Double Tube Drills with External 4-Start Thread Connection Carrying Triangular Inserts (18.4-28 dia.)

Réf.: 4824846
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série TRI-DEEP
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4824846
EAN / GTIN 7291075354843
Réf. fabricant 4824846
Article hors catalogue L24020 206

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Longueur hors tout (OAL) 74.1 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 23.5 mm
  • Taille de connexion filet?©e (Ts) TDO-I4
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 28 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 26.41 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 74.1 mm

Produits adaptés

De la même série "TRI-DEEP" Afficher tout