• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

GD-DH 21.00-25D-M32-10 Gundrills Carrying Triangular Inserts with 3 Chip Splitting Cutting Edges and a Wiper for High Hole Surface Quality

Réf.: 4818128
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
Série TRI-DEEP
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4818128
EAN / GTIN 7291075354294
Réf. fabricant 4818128
Article hors catalogue L24020 174

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Diamètre coupant (DC) 21 mm, Longueur hors tout (OAL) 659.2 mm, Longueur utile (LU) 553.2 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 21 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 596 mm
  • Groupe de longueurs 25xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) TOGT 10..
  • Longueur hors tout (OAL) 659.2 mm
  • Longueur attachement (LS) 60 mm
  • Longueur utile (LU) 553.2 mm

Produits adaptés

De la même série "TRI-DEEP" Afficher tout