• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

417/K Cale étalon en céramique 1,41 mm Stahl, m. DK

Réf.: 4803469DKS
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
Type de produit Cales étalons

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4803469DKS
EAN / GTIN 4059192033361
Réf. fabricant 4803469DKS
Article hors catalogue L40080 4953

Description

Description:

417/K Extrémité parallèle acier
  • Classe de tolérance : K
  • DIN EN ISO 3650
  • Cote nominale : 1.41 mm

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit: Cote finale parallèle acier
  • Nom du groupe de produits: Normes et mesures matérialisées
  • Type d'étalonnage: avec étalonnage Dakks
  • Nom du groupe de produits: MarGage
  • Application: Classe d'étalonnage K ; Comme étalon supérieur d'usine, en particulier pour l'étalonnage des étalons des laboratoires de mesure subordonnés, par ex. des dimensions finales de classes de tolérance inférieures.. ;
  • Classe de tolérance: K
  • Type de produit: 417/K
  • Section transversale (mm): 30 x 9
  • Cote nominale: 1.41 mm

Norme:

DIN EN ISO 3650