{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage de mesure | 500 N | |
Largeur de rainure adaptateur d'essai | 0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,3 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 / 6,0 mm | |
Résolution | 0,5 N | |
Précision | ±0,5 % (±1/2 chiffre) | |
Longueur | 350 mm | |
Largeur | 160 mm | |
Hauteur | 75 mm | |
Type de produit | Capteurs de force |
Référence article | 478998 500 | |
EAN / GTIN | 4260244681144 | |
Réf. fabricant | FMT-W30C5 |