{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Erreur admissible | ±5 µm | |
Norme | Norme usine | |
Tolérance | T3 | |
Matériau | inoxydable | |
Matière | Acier inoxydable, INOX | |
Longueur galets | 5 m | |
Largeur galets | 12,7 mm | |
Epaisseur | 0,15 mm | |
Type de produit | Clinquants en rouleaux |
Référence article | 478505 0,15 | |
EAN / GTIN | 2050001054845 | |
Réf. fabricant | 915 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Clinquant 12,7 mm×5 m, inoxydable, Epaisseur: 0,15mm
Sur demande
Disponibilité
102 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
227 article(s) en stock
|
|
Epaisseur | 0,15 mm | 0,15 mm |
Erreur admissible | ±5 µm | ±5 µm |
Matière | Acier inoxydable, INOX | Acier inoxydable, INOX |
Largeur galets | 12,7 mm | 12,7 mm |
Longueur galets | 5 m | 5 m |
Matériau | inoxydable | inoxydable |
Type de produit | Clinquants en rouleaux | Clinquants en rouleaux |