{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage de mesure | 0 m/s - 30 m/s | |
Erreur admissible (m/s + % de la valeur mesurée) | ±0,03 + 4 % (0 à 20 m/s) ±0,5 + 5 % (20,01 à 30 m/s) | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Température de fonctionnement | -20 °C - 70 °C | |
Indice de protection IP | IP 54 | |
Type de produit | Sondes anémométrique |
Référence article | 474152 HD | |
EAN / GTIN | 4029547018848 | |
Réf. fabricant | 0635 1032 |