• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Thermomètres et hygromètres infrarouges 835H1

Réf.: 474022 835H1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,12 €

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,63 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 241,00 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code art. piles/batteries incluses 081561 LR6
Plage de mesure -30 °C - 600 °C
Plage de mesure humidité relative 0 % - 100 %
Résolution infrarouge 0,1 °C
Résolution module humidité 0,1 °C / 0,1 % rF / 0,1 °C td
Erreur admissible (-30,0 à -20,1 °C) ±2,5 °C
Erreur admissible (-20,0 à -0,1 °C) ±1,5 °C
Erreur admissible (0,0 à 99,9 °C) ±1,0 °C
Erreur admissible module hygromètre ±2 % HR / ±0,5 °C
Erreur admissible plage de mesure restante ±1 % val. mes.
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de piles incluses 3
Nombre de points laser 4
Facteur émissif réglable 0,1 - 1
Optique 50 : 1
Longueur 193 mm
Largeur 166 mm
Hauteur 63 mm
Poids 514 g
Type de produit Thermometre et hygrometre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 474022 835H1
EAN / GTIN 4029547011948
Réf. fabricant 0560 8353

Description

Exécution:

Thermomètre infrarouge rapide et précis avec navigation dans le menu intuitif et aisé au moyen d'icônes et d'un joystick. L’optique 50:1- permet de réaliser des mesures sûres, même à grande distance. Le laser 4 points indique la plage de mesure exacte et évite les mesures erronées.
  • Facteur émissif adaptable automatiquement en association avec la sonde de surface 474120 réf. OF.
  • Mesure en ligne en association avec le logiciel disponible gratuitement.
  • Mémoire de 200 valeurs mesurées et de 20 facteurs émissifs.
  • Eclairage de l’affichage commutable.
  • Alarme optique et acoustique en cas de dépassement des valeurs limites.
Avec mesure infrarouge de l’humidité de surface unique et brevetée via le module humidité intégré.

Utilisation:

Mesure infrarouge de l’humidité de surface, p. ex. pour la détection des risques de développement de moisissures ou le contrôle de l’écart du point de rosée.

Livraison:

Avec 3 piles 081561 réf. LR6 et certificat de contrôle.

Accessoire(s):

Sondes de mesure 474120 réf. OF. Logiciel EasyClimate téléchargeable gratuitement.