• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Étrier de passage, acier, L 250 mm

Réf.: 47243
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Référence article 47243
EAN / GTIN 4003866472437
Réf. fabricant 47243

Description

Description:

Hauteur, environ 1 100 mm.
Largeur de passage jusqu'à 600 mm possible pour une hauteur intérieur de 400 mm.

Caractéristique(s):

Matériau Acier inox V4A (1.4571)
Poids 3 kg
Profondeur 250 mm