• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Couvercle de puits, V2A

Réf.: 47181
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Référence article 47181
EAN / GTIN 4003866471812
Réf. fabricant 47181

Description

Description:

A partir de 800 × 800 mm ou Ø 800 mm avec amortisseur à pression de gaz.
Fermeture automatique, dispositif de retenue pouvant être desserré à la main uniquement.
Cadre préparé pour le bétonnage et le chevillage.

Caractéristique(s):

Cotes extérieures L x l x H 1.120 mm × 820 mm
Dimensions intérieures du puits 1.000mm × 800mm
Largeur extérieure 820 mm
Largeur intérieure du puits 800 mm
Longueur extérieure 1120 mm
Longueur intérieure du puits 1000 mm
Matériau acier affiné