{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code art. piles/batteries incluses | 081561 LR3 | |
Erreur admissible | 0,2 mm/m | |
Classe de laser | 2 | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 3 | |
Portée | 30 m | |
Filetage pour support | 1/4 UNC pouce | |
Métrologie | analogique | |
Longueur | 240 mm | |
Largeur | 25 mm | |
Hauteur | 44 mm | |
Type de produit | Niveau à bulles |
Référence article | 468460 240 | |
EAN / GTIN | 4007368096207 |