Réglet inoxydable Jeu de 3 pièces, Longueur: 300mm

Réf.: 461771 300
Remise
15,29 €
Fixer le prix 3 Unité (4,27 € / 1 Unité)
Prix valable jusqu’au 3 janv. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 13,90 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
90 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: CE I
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme CE I
Matériau Acier inoxydable, INOX
Longueur 300 mm
Section, largeur 13 mm
Section, épaisseur 0,5 mm
Type de produit Règles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 461771 300
EAN / GTIN 4062406206673
Réf. fabricant 461771 300

Description

Exécution:

En acier à ressorts inoxydable. Graduations nettes et très précises avec surface lisse. Précision maximale et lecture nette du vernier. Bord supérieur avec graduation ½ mm. Bord inférieur avec graduation 1 mm.

Livraison:

3 × réglets en acier 461770.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier