• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Règle de montage modèle large 1500 mm

Réf.: 460750 1500
(861,80 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,63 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 65,20 € /pcs.
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 874
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d'étalonnage du fabricant

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 874
Précision 0
Matériau Acier profilé en I
Longueur 1 500 mm
Section, largeur 50 mm
Section, hauteur 160 mm
Poids 18 kg
Certificat d'étalonnage Certificat d'étalonnage du fabricant
Type de produit Règles de montage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 460750 1500
EAN / GTIN 4045197226716
Réf. fabricant 460750 1500

Description

Exécution:

Réalisées en acier profilé en I avec alésages d’allègement. Avec surfaces de contrôle finement rectifiées. Faces latérales également rectifiées. Partie centrale vernie avec effet martelé.
Modèle large, précision 0.

Livraison:

Avec rapport de conformité usine.

Remarque(s):

Attention: la livraison s’effectue en port dû. Livrés dans un coffret en bois.