Pince coupante diagonale à hautes performances BiCut® Professional avec DynamicJoint® réversible 200 mm, 8″

Réf.: 45616
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
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
Référence article 45616
EAN / GTIN 4010995456160
Réf. fabricant 45616

Description

Description:

  • Réduit vos coûts: Longue durée de vie grâce au chromage de haute qualité de la surface de pince qui protège contre la rouille.
  • Prend soin de votre santé: Demande moins de puissance et réduit la sollicitation du poignet.
  • Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.
  • Application: Convient pour la découpe de différents matériaux de tendres à extrêmement durs, comme p. ex. câbles, clous, vis, boulons, câbles, clous, vis, câbles d'acier, fil pour ressort et chaînes. Convient pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1.000 V AC.
  • Travail précis et sûr – et cela avec une force doublée : pour la pince coupante diagonale Wiha BiCut® electric aucun problème. Lorsque la puissance normale d'une pince coupante diagonale grande capacité ne suffit plus, elle peut être simplement doublée d’une pression sur un bouton. Normalement utilisée, la BiCut® coupe sans effort des objets tels que p. ex. des câbles ou des clous en acier. Pour les matériaux extrêmement durs et épais, une construction d'articulation brevetée transforme la pince coupante diagonale grande capacité en pince coupante diagonale à hautes performances. Cette fonction convient cependant non seulement pour la découpe de matériaux extrêmement durs mais également pour les utilisateurs qui exécutent des travaux normaux pendant une longue période de temps. Grâce à la force de coupe doublée, ils doivent par conséquent également appliquer 50 pour cent de force manuelle en moins. Ceci permet donc de travailler de manière ménageant les muscles et les tendons. Le danger d'attraper des crampes ou de glisser par l'application d'une force excessive est ainsi nettement diminué. En outre, les faces extérieures de poignée sont conçues extra larges et les zones dures et molles incorporées dans les poignées sont adaptées de manière optimale à l'ergonomie de la main humaine. La pince coupante à hautes performances est fabriquée selon la norme internationale IEC 60900 et est ainsi homologuée pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1.000 V AC.
  • Fabriqué selon IEC 60900.

Caractéristique(s):

  • Certifié VDE: Oui
  • Outillage pour l'électricité: Oui
  • Libre-service - Emballage: Oui
  • Diamètre max (mm): 3 mm
  • Longueur totale (mm): 200 mm
  • Longueur totale (Pouce): 8″
  • Force de coupe: 21
  • Fil dur (mm): 3.5 mm
  • Acier à ressorts trempé (mm): 3 mm