BHD MB50-50-60 Fine Boring Heads with Digital 2 µm Direct Adjustment Diametric Display

Réf.: 4560335
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Broche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4560335
EAN / GTIN 7291075359305
Réf. fabricant 4560335
Article hors catalogue L23900 426

Description

Description:

Têtes d alésage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 16 mm, Diamètre coupant Maximum (DCX) 110 mm, Diamètre coupant Maximum (DCN) 2.5 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 80 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 16 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 110 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 2.5 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 80 mm
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 20000 rpm