C3 EM 6X70 E DIN 1835 Form E Drill Holders with CAMFIX (ISO 26623-1) Exchangeable Tapered Shanks

Réf.: 4560090
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4560090
EAN / GTIN 7291075267402
Réf. fabricant 4560090
Article hors catalogue L24120 1670

Description

Description:

Mandrin de perçage et adaptateurs, Longueur corps (LB) 50 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Taille du corps (SS) 32

Caractéristique(s):

  • Longueur corps (LB) 50 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) CCS01C0320$$$$
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Taille filetage tirette de préhension (CRKS) M12
  • Longueur dépassement (LPR) 70 mm
  • Taille du corps (SS) 32