GTIN ER32 ISO 4.50X3.55 ER Collet Tapping Attachments, Tension and Compression ISO Type for CNC Milling and Turret Lathe Machines

Réf.: 4548077
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrins à pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4548077
EAN / GTIN 7291075150728
Réf. fabricant 4548077
Article hors catalogue L24120 2736

Description

Description:

Mandrin à pince, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Taille du corps (SS) ER32

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 4.5 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 20 mm
  • Taille du corps (SS) ER32

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier