Clé mâle avec manche en T ComfortGrip TORX® avec lame latéral, chromé mat T20

Réf.: 45451
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Référence article 45451
EAN / GTIN 4010995454517
Réf. fabricant 45451

Description

Description:

  • Application: Permet une transmission sans fatigue de couples élevés ainsi qu'un desserrage et serrage sans effort de vis rouillées, grippées et serrées à bloc.
  • Vissage ergonomique et puissant
  • 2 en 1 - manche en T avec fonction supplémentaire de clé mâle
  • Longue durée de vie et sécurité grâce à une dureté optimale des matériaux
  • La clé mâle Wiha à manche en T ComfortGrip avec lame latérale est l'outil idéal pour transférer confortablement des couples élevés. Grâce à la conception ergonomique du manche avec zones molles incorporées, le manche en T tombe agréablement dans la main. Moins de surfaces de pression et une moindre sollicitation musculaire font un plaisir du travail avec cet outil. La lame latérale intégrée résiste aux sollicitations les plus sévères grâce à la lame continue et permet de serrer et desserrer sans effort des assemblages vissés qui sont rouillés, grippés ou particulièrement serrés. Avec l'appui de la main libre sur le manche, on obtient une stabilisation supplémentaire qui empêche un glissement soudain de la lame hors de la tête de vis et ménage ainsi la vis et la lame. Le trou dans le manche permet le rangement pratique au panneau d'outillage.

Caractéristique(s):

  • Poignée en T à entraînement latéral (mm): 17 mm
  • TORX® 1: T20
  • Diamètre du manche (mm): 32 mm
  • Largeur manche (Manche en T) (mm): 100 mm
  • Longueur Lame à poignée en T (mm): 100 mm
  • Poids technique (g): 63.50 g