Testeur de continuité jusqu'à 400 V AC, CAT II 2 piles AAA incluses

Réf.: 45222
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
Référence article 45222
EAN / GTIN 4010995452223
Réf. fabricant 45222

Description

Description:

  • Facilite votre travail: Test simple par indicateur LED et signal sonore.
  • Facilite votre travail: La lampe intégrée assure une luminosité optimale.
  • Augmente votre flexibilité: Test de continuité rapide jusqu'à 20 mA et deux grandes plages de résistance jusqu'à 10 Ω et jusqu'à 500 kΩ.
  • Dimensions du produit: 9,0 x 7,5 cm
  • Application: Test de liaisons, composants et appareils électriques.
  • Catégorie de mesure: CAT II 400 V
  • 400 V/20 mA/10 Ω/< 500 kΩ
  • Signal sonore très puissant
  • Indicateur LED
  • Fonction de lampe de poche intégrée
  • L'installation a-t-elle été réalisée correctement ? Le testeur de continuité Wiha permet de tester rapidement et simplement la continuité des circuits et consommateurs électriques. Son indicateur LED et la signal sonore facilitent la lecture de la mesure de continuité. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant 30 secondes, il s'éteint automatiquement pour économiser de l'énergie. Grâce à sa lampe intégrée, le testeur de continuité Wiha garantit une luminosité optimale, même en environnements mal éclairés. Le testeur de continuité Wiha génère, aussi bien pour le test de courant que dans les plages de résistance, des résultats fiables en offrant jusqu'à 400 V une sécurité maximale conformément à CAT II.
  • IEC/EN 61010-1, IP40, CE

Caractéristique(s):

  • Libre-service - Emballage: Non
  • Largeur (mm): 75 mm
  • Hauteur (mm): 31 mm
  • Longueur totale (mm): 93 mm
  • Résistance (champ de texte): Gamme 1 : 0 à 500 kΩ / Gamme 2 : 0 à 10 Ω
  • Courant de test (champ de texte): Gamme 1 : < 5 µA / Gamme 2 : < 20 mA
  • Signal sonore: Oui
  • Signal visuel: Oui
  • Limiteur de tension (V): 400 V AC / DC (30s)
  • 2 plages de mesure: 0 - 500 kΩ und 0 - 10Ω
  • Mise sous tension automatique: Oui
  • Degré de protection IP: IP40
  • Contrôle de continuité: LED et signal sonore
  • Température de service min - max (°C): 0 - 40
  • avec pile / accumulateur: Oui
  • Type de pile (désignation CEI): 2x piles AAA
  • Tension de la batterie (V): 1.5 V
  • Capacité de la batterie (mAh): 1300 mAh
  • Capacité de la batterie (Ah): 1.3 Ah
  • Poids de la batterie (g): 8 g
  • Poids total de la batterie dans le produit (g): 16 g
  • Watt/heure (w/h): 1.95 w/h
  • Pile fournie dans l'emballage ?: Oui
  • ″batterie″ ou ″pile″: Batterie
  • Nombre de cellules: 2