ER40 SPR 15-16 AA Pinces ER super précision ITS 'AA'.

Réf.: 4511385
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrins à pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4511385
EAN / GTIN 7291075134988
Réf. fabricant 4511385
Article hors catalogue L24120 2628

Description

Description:

Pinces ER, Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 16 mm, Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS) 15 mm, Taille du corps (SS) ER40

Caractéristique(s):

  • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 16 mm
  • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS) 15 mm
  • Taille du corps (SS) ER40

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier