• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

ST 20X100 ER25 DIN 6499 ER Collet Chucks with Straight Shanks

Réf.: 4508012
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
Type de produit Mandrins à pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4508012
EAN / GTIN 7291075133042
Réf. fabricant 4508012
Article hors catalogue L24120 1652

Description

Description:

Mandrin à pince, Diamètre corps (BD) 42 mm, Taille de lattachement (CSI) ER25, Longueur dépassement (LPR) 96 mm, Taille du corps (SS) 20

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 42 mm
  • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 16 mm
  • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS) 1 mm
  • Taille de lattachement (CSI) ER25
  • Taille carré entrainement (DRVS) 28 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 96 mm
  • Longueur attachement (LS) 100 mm
  • Taille du corps (SS) 20