Strato DL - Échelle d’appui, 10 éch.

Réf.: 44810
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Nombre de marches 10
Matière Aluminium
Exécution marchepied Echelon
Type de produit Echelles d'appui

Numéros d’identification et classifications

Référence article 44810
EAN / GTIN 4003866448104
Réf. fabricant 44810
Article hors catalogue L90010 1232

Description

Description:

Échelon triangulaire stable en profilé extrudé avec face d'appui horizontale en position de travail.
La construction spéciale de l'échelon assure une large surface d'appui.
Montants en profilés extrudés en alu pour une stabilité maximale.
Sabots en plastique interchangeables antidérapants.
Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.

Caractéristique(s):

Charge max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches 265 mm
Hauteur de travail 3.85 m
Largeur extérieure 350 mm
Liaison montant-marches / échelons rivetée Serties
Longueur d'échelle 2.98 m
Matériau Aluminium naturel
Nombre d'échelons 10
Poids 5.3 kg
Profondeur des marches 38 mm

Remarque(s):

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »