Outil de dénudage avec couteau intérieur autorotatif pour câble rond 165 mm

Réf.: 44618
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
Type de produit lame

Numéros d’identification et classifications

Référence article 44618
EAN / GTIN 4010995446185
Réf. fabricant 44618
Article hors catalogue L60070 4490

Description

Description:

  • Facilite votre travail: Utilisation pratique et confortable grâce à la forme de manche ergonomique.
  • Gain de temps: Réglage automatique de la coupe ronde à la coupe longitudinale.
  • Gain de temps: Une lame de remplacement est facilement accessible dans le manche de l'outil.
  • Augmente votre efficacité: Dénudage de toutes les sections standard par réglage continu.
  • Application: Pour un dénudage précis, rapide et sûr de tous les câbles ronds courants d'un diamètre compris entre 4 et 28 mm.
  • ø 4 - 28 mm
  • Lame de remplacement dans la poignée
  • Passage automatique de la coupe ronde à la coupe longitudinale
  • Capuchon de sécurité
  • Réglage en continu de la profondeur de coupe
  • Lors de l'installation sur des équipements électriques, il faut régulièrement couper à longueur et dénuder les câbles. Un outil de dénudage est donc indispensable dans l'équipement. L'outil de dénudage de Wiha garantit un dénudage précis, rapide et sûr. La profondeur de coupe réglable en continu peut être réglée à l'aide d'une vis de réglage, ce qui permet de dénuder facilement toutes les sections courantes de câbles ronds comprises entre 4 et 28 mm. De plus, l'outil passe automatiquement de la coupe ronde à la coupe longitudinale grâce à la lame intérieure autorotative. L'étrier de maintien auto-serrant assure également un maintien sûr du câble. Un capuchon de sécurité recouvre le couteau avec une lame courbée pendant le transport et le stockage. Grâce au diamètre important du manche, l'outil de dénudage offre une bonne prise en main lors de son utilisation. Une lame de rechange est également incluse dans le manche de l'outil.