Testeur de tension et de continuité eMobility 12 – 1 000 V AC, CAT IV 2 piles AAA incluses

Réf.: 44319
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Type de produit Testeur de tension

Numéros d’identification et classifications

Référence article 44319
EAN / GTIN 4010995443191
Réf. fabricant 44319
Article hors catalogue L60210 11

Description

Description:

  • Facilite votre travail: Écran LCD éclairé, échelle LED et bip sonore pour des résultats de mesure faciles à lire.
  • Facilite votre travail: Test rapide d'une seule main sur les prises secteur grâce à une distance de contact de 19 mm.
  • Augmente votre flexibilité: Le détecteur de tension bipolaire couvre une large plage de tension de 12 - 1 000 V AC ainsi que 12 - 1 500 V DC.
  • Dimensions du produit: 240 x 75 x 30 mm
  • Application: Pour vérifier l'absence de tension.Pour les détections de tension, des tests de continuité et des tests de champ tournant conformes aux normes.Convient également pour tester les véhicules hybridres, électriques et les systèmes photovoltaïques.
  • Catégorie de mesure: CAT IV 1.000 V
  • Normes:
  • compatible avec l'eMobility
  • Compatible avec les systèmes photovoltaïques
  • 12 - 1 000 V CA/1 500 V CC
  • Cat IV, 1 000 V
  • Contrôle d'une seule main
  • Mesure de champ rotatif
  • En cas de travaux sur des pièces sous tension, il convient de s'assurer qu'aucune tension n'est présente avant de commencer le travail. Outre les activités habituelles d'un électricien ou d'un électricien qualifié, cela s'applique désormais aux travaux sur les voitures électriques et les e-scooters. C'est pourquoi le détecteur de tension bipolaire fait également partie de l'équipement de base de tout atelier de réparation automobile. Grâce à sa large plage de mesure de 12 à 1 000 V AC ou 1 500 V DC et à sa conformité avec le plus haut niveau de sécurité CAT IV, le détecteur de tension convient également pour tester les véhicules hybrides et électriques et les systèmes photovoltaïques. Grâce à l'écran LED éclairé, la tension appliquée lors d'une mesure est indiquée sur une échelle à 8 niveaux tout comme la valeur effective sur l'écran à cristaux liquides éclairé. Le testeur de tension et de continuité offre également la possibilité de réaliser un test de phase unipolaire, un affichage optique du champ tournant et une détection automatique de la polarité. De plus, il peut être utilisé pour des tests rapides à une main grâce à l'entretoise intégrée. Le testeur de tension bipolaire est également adapté au travail dans des environnements de travail mal éclairés grâce à l'éclairage intégré au point de mesure. Pour plus de sécurité, un état de pile faible est indiqué directement sur l'écran LCD. Il est régi par les normes EN 61010-1 et EN 61243-3:2014.
  • IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61243-3:2014, IP64, CE