• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Podium de transition, inox V4A

Réf.: 44315
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Plates-formes de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 44315
EAN / GTIN 4003866443154
Réf. fabricant 44315

Description

Description:

Caillebotis avec 2 consoles de montage.
Garde-corps au niveau d‘un côté longitudinal avec raccord de garde-corps.
Charge superficielle 3,5 kN/m2.
Charge unique 1,5 kN.

Caractéristique(s):

Dimensions L x P 940mm × 1.000mm
Largeur 940 mm
Matériau acier affiné
Poids 77 kg
Profondeur 1000 mm