{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 876/0 | |
Porte-à-faux | 135 mm | |
Hauteur de mesure maximale | 150 mm | |
⌀ colonne | 28 mm | |
⌀ bras transversal | 20 mm | |
Longueur socle | 115 mm | |
Largeur socle | 98 mm | |
Hauteur totale | 284 mm | |
Poids | 7,1 kg | |
Type de produit | Tables de mesure |
Référence article | 442930 115 | |
EAN / GTIN | 4030234000374 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Petite table de mesure, Type: 115
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
513,52 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
274 article(s) en stock
246,45 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Porte-à-faux | 135 mm | 60 mm |
Poids | 7,1 kg | 2,5 kg |
Hauteur de mesure maximale | 150 mm | 110 mm |
Norme | DIN 876/0 | DIN 876/0 |
⌀ colonne | 28 mm | 24,4 mm |
Longueur socle | 115 mm | 80 mm |
Type de produit | Tables de mesure | Tables de mesure |