• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Podium d'ext. inox V4A

Réf.: 44272
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Plates-formes de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 44272
EAN / GTIN 4003866442720
Réf. fabricant 44272

Description

Description:

Garde-corps au niveau d‘un côté longitudinal avec raccord de garde-corps.
Les podiums d‘extension peuvent être vissés les uns aux autres à volonté.
Charge superficielle 3,5 kN/m2.
Charge unique 1,5 kN.

Caractéristique(s):

Dimensions L x P 500mm × 860mm
Largeur 500 mm
Matériau acier affiné
Poids 50 kg
Profondeur 860 mm