Indicateur à levier, longueur bras palpeur 14,5 mm Jeu de 3 pièces, Plage de mesure par sens / ⌀ boîtier: 0,4/29mm

Réf.: 436302 0,4/29
Remise
296,40 €
Fixer le prix 3 Unité (84,33 € / 1 Unité)
Prix valable jusqu’au 3 janv. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 13,90 € /pcs.
  • 63,00 € /pcs.
  • 78,90 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
176 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure par sens / ⌀ boîtier (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 2270
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 2270
Plage d'indication par sens 0,4 mm
Lecture 0,01 mm
⌀ bille de mesure 2 mm
Plage de pivotement 2×110° degré
Force de mesure 0,15 N
⌀ axe de fixation h6 8 mm
Métrologie analogique
⌀ corps max 29 mm
Emballage Boîte robuste
Type de produit Indicateur a levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 436302 0,4/29
EAN / GTIN 4067263133018

Description

Exécution:

Indicateurs à levier de haute précision avec mécanisme de mesure monté sur rubis, robustes et ergonomiques. Boîtier et support prismatique en queue d'aronde monobloc, pour fixation rigide. Boîtier chromé mat anticorrosion.
Pour lecture 1/100.
Mahr − Instrument de mesure monté sur rubis avec bille de mesure en carbure. Palier de palpeur monobloc inséré dans la fourche, d’où alignement particulièrement précis; antimagnétique.

Utilisation:

Comme comparateur de précision pour contrôler la concentricité et les cotes intérieures en vérifiant l’écart par rapport à la valeur de consigne, pour contrôler le parallélisme et la planéité ainsi que le positionnement de pièces à usiner.

Livraison:

3 × indicateurs à levier 436301 réf. 0,4/29.
Avec tiges de serrage ⌀ 8 mm.

Accessoire(s):

Support à section carrée 436510, indicateur de centrage 436512, support articulé 359680.

Pièce(s) de rechange:

Palpeurs de rechange avec bille carbure ou rubis disponibles sur demande.

Remarque(s):

Informations complémentaires DIN 2270: Lecture 0,01 − marge d'écart 10 µm, écart total 13 µm, erreur de réversibilité 3 µm.