Tournevis avec magasin d'embouts Stubby Jeu mixte de 7 embouts doubles

Réf.: 43613
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
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
Type de produit Jeu d'outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 43613
EAN / GTIN 4010995436131
Réf. fabricant 43613
Article hors catalogue L60070 4089

Description

Description:

  • Facilite votre travail: Manche compact - puissance maximale.
  • Augmente votre efficacité: Manche de tournevis extrêmement court pour un accès facile aux endroits étroits.
  • Réduit vos coûts: 14 outils en un.
  • Application: Idéal pour l'utilisation mobile dans les espaces de travail étroits.
  • Parfait pour les espaces restreints
  • Compact et peu encombrant
  • 7 embouts doubles = 14 empreintes
  • Rangement d'embout pratique dans le manche
  • Dans des espaces de travail étroits, les artisans ont besoin de tournevis courts et maniables permettant également une transmission de force élevée. Le tournevis court Stubby avec embouts doubles est la solution idéale pour ce cas d'application. Grâce à sa longueur totale de 85 mm, il est parfaitement adapté aux travaux dans les espaces restreints. Le tournevis est équipé d'un magasin d'embouts dans son manche, qui contient des embouts doubles avec les profils de vis courants. L'embout approprié peut être rapidement et facilement sélectionné et extrait du manche. L'artisan est ainsi parfaitement équipé pour toutes les applications de vissage courantes lors de ses déplacements.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Oui
  • Article ESD: Non
  • avec pile / accumulateur: Non

Livraison:

  • 1x embout double, fendu/fendu 4,0/6,0
  • 1x embout double, Phillips/Phillips PH1/PH2
  • 1x embout double, Pozidriv/Pozidriv PZ1/PZ2
  • 1x double bit, six pans creux/six pans creux 3,0/4,0
  • 1x double bit, six pans creux/six pans creux 5,0/6,0
  • 1x embout double, TORX ®/TORX ® T10/T15
  • 1x embout double, TORX ®/TORX ® T20/T25