{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage de mesure | 50 mm - 110 mm | |
Plage de mesure pied à coulisse | 50 − 80; 80 − 110 mm | |
Profondeur de mesure | 55 mm | |
Distance fond d'alésage h | 1,5 mm | |
Nombre de pieds à coulisse | 2 | |
Largeur du disque de centrage | 34 mm | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Vérificateurs d'alésage de précision à 2 touches |
Référence article | 435120 50-110 | |
EAN / GTIN | 2050001037824 | |
Réf. fabricant | 14200000 |