1086 R-HR Digitale Messuhr 12,5 mm/.5″ ZW 0,1 µm m. DK.

Réf.: 4337697DKS
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
Type de produit Jauge à cadran

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4337697DKS
EAN / GTIN 4059192061678
Réf. fabricant 4337697DKS
Article hors catalogue L40080 2959

Description

Exécution:

  • Affichage LCD à fort contraste, donc lecture très claire et sûre
  • Partie de commande et d'affichage orientable sur 280°
  • Capuchon de levage avec fonction anti-poussière à l'extrémité de la tige de mesure
  • Tige de serrage et tige de mesure en acier inoxydable trempé
  • Prêt à mesurer immédiatement grâce au système de référence

Description:

Comparateur montre numérique MarCator 1086 R-HR; Classe de protection IP : IP 42; Interface de données : Digimatic, Opto RS-232C, USB; Norme du fabricant; Capacité en mm : 12.5mm; Résolution en mm : 0.0001, 0.0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01; Capacité en pouces : 0,00001″, 0,00002'', 0,00005″, 0,0001″, 0,0002'', 0,0005″ ; Contenu de la livraison : Guide de l'utilisateur, Pile

Caractéristique(s):

  • Fonction: Inversion du sens de comptage
  • Type de produit: 1086 R-HR
  • Force de mesure (texte): 0.65 - 0.9
  • Fonction: <0> (mode d'affichage de la tolérance)
  • Plage de mesure en pouces: .5″
  • Désignation du produit: Comparateur numérique
  • Dimension a en mm: 126.3 mm
  • Dimension b en mm: 23 mm
  • Dimension c en mm: 13.5 mm
  • Plage de mesure en mm: 12.5 mm
  • Hauteur des chiffres: 11 mm
  • Tige de serrage (mm): 8 mm
  • Valeur de l'incrément numérique en mm: 0.01
  • Valeur de l'incrément numérique en mm: 0.005
  • Valeur de l'incrément numérique en mm: 0.002
  • Limite d'erreur (mm): 0.0018 mm
  • Valeur de l'incrément numérique en mm: 0.001
  • Précision de répétition mm: 0.0005 mm
  • Valeur de l'incrément numérique en mm: 0.0005
  • Valeur de l'incrément numérique en mm: 0.0001

Norme:

Norme d'usine