1087 R-HR Digitale Messuhr 12,5 mm/.5″ ZW 0,1 µm m. DK

Réf.: 4337695DKS
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
Type de produit Jauge à cadran

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4337695DKS
EAN / GTIN 4059192061654
Réf. fabricant 4337695DKS
Article hors catalogue L40080 2948

Description

Exécution:

  • Affichage LCD à fort contraste, donc lecture très claire et sûre
  • Parties de commande et d'affichage pivotant sur 280°
  • Prêt à mesurer immédiatement grâce au système de référence
  • Capuchon à soulever avec fonction anti-poussière à l'extrémité de la tige de mesure
  • Tige de serrage et tige de mesure en acier inoxydable trempé

Description:

Comparateur montre numérique MarCator 1087 R-HR; Classe de protection IP : IP 42; Interface de données : Opto RS-232C, Digimatic, USB; Norme du fabricant; Capacité en mm : 12.5mm; Résolution en mm : 0.0001, 0.0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01; Capacité en pouces : 0,00001″, 0,00002'', 0,00005″, 0,0001″, 0,0002'', 0,0005″ ; Contenu de la livraison : Guide de l'utilisateur, Pile

Caractéristique(s):

  • Fonction: Inversion du sens de comptage
  • Type de produit: 1087 R-HR
  • Force de mesure (texte): 0.65 - 0.9
  • Plage d'affichage de l'échelle mm: ± 0,2
  • Plage d'affichage de l'échelle mm: ± 0,1
  • Plage d'affichage de l'échelle mm: ± 0,04
  • Plage d'affichage de l'échelle mm: ± 0,02
  • Plage d'affichage de l'échelle mm: ± 0,01
  • Plage d'affichage de l'échelle mm: ± 0,002
  • Plage d'affichage de l'échelle en pouces: ± .01''
  • Plage d'affichage de l'échelle en pouces: ± .004″
  • Plage d'affichage de l'échelle en pouces: ± .002″
  • Plage d'affichage de l'échelle en pouces: ± .001''
  • Plage d'affichage de l'échelle en pouces: ± .0004″
  • Plage d'affichage de l'échelle en pouces: ± .0002″
  • Plage de mesure en pouces: .5″
  • Fonction: (MAX-MIN) pour le contrôle de concentricité et de planéité
  • Désignation du produit: Comparateur numérique
  • Dimension a en mm: 126.3 mm
  • Dimension b en mm: 23 mm
  • Dimension c en mm: 13.5 mm
  • Plage de mesure en mm: 12.5 mm
  • Hauteur des chiffres: 8.5 mm
  • Tige de serrage (mm): 8 mm
  • Valeur de l'incrément numérique en mm: 0.01
  • Valeur de l'incrément numérique en mm: 0.005
  • Valeur de l'incrément numérique en mm: 0.002
  • Limite d'erreur (mm): 0.0018 mm
  • Valeur de l'incrément numérique en mm: 0.001
  • Précision de répétition mm: 0.0005 mm
  • Valeur de l'incrément numérique en mm: 0.0005
  • Valeur de l'incrément numérique en mm: 0.0001

Norme:

Norme d'usine