Tournevis de précision PicoFinish® Phillips PH000 x 40 mm

Réf.: 43369
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 43369
EAN / GTIN 4010995433697
Réf. fabricant 43369
Article hors catalogue L60070 4446

Description

Description:

  • Facilite l'utilisation: Un capuchon rotatif ultra-long assure un guidage optimal.
  • Augmente votre efficacité: Concept unique de tailles de manches de tournevis pour un équilibre optimal entre précision et contrôle
  • Augmente votre précision: Travail confortable et transmission de force contrôlée grâce au manche fin avec zone Softgrip.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Oui
  • Article ESD: Non
  • Phillips 1: PH000
  • Diamètre de lame ronde (mm): 2 mm
  • Diamètre du manche (mm): 9 mm
  • Longueur totale (mm): 134 mm
  • Longueur lame visible (mm): 40 mm
  • avec pile / accumulateur: Non