Tournevis avec manche transversal hexagonal 3 mm L.150mm

Réf.: 43253030
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 43253030
EAN / GTIN 4018754319381
Réf. fabricant 43253030
Article hors catalogue L60010 7925

Description

Description:

  • Avec poignée transversale multi-composants ergonomique
  • Particulièrement confortable en raison des zones douces centrales
  • Sortie double face : la lame longue peut être utilisée comme levier pour des couples très élevés
  • Lame en acier spécial hautement trempé avec marquage permanent de la taille

Caractéristique(s):

  • L1: 150 mm
  • L2: 174 mm
  • Hexagone de sortie extérieur (mm): 3 mm
  • Profil de sortie: hexagonal
  • Poids: 42 g