{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 878 | |
Plage de mesure | 10 mm | |
Résolution | 0,01 mm | |
Lecture 1 tour | 1 mm | |
Cadran pivotant | oui | |
Index de tolérance réglables | oui | |
Force de mesure | 0,7 N - 1,5 N | |
Métrologie | analogique | |
⌀ corps max | 58 mm | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Jauge à cadran |
Référence article | 432004 10/58 | |
EAN / GTIN | 4062406206277 | |
Réf. fabricant | 432004 10/58 |